Références
Mecaline :PMA06B2019R
Rubix :X600-1466568
EAN :3660338407895


Résumé technique
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 19 |
Détails articles : PIGNON 06B-2 Z=19 MA1008 DENTURE TREMPEE
Les pignons Mecaline à alésage conique avec des dents trempées sont fabriqués en acier C45. Les pignons en fonte sont produits pour accepter des buses coniques. Disponibles en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 06B-2 Z=19 MA1008 RENFORCE
Points forts
Acier
Applications
Utilisation de produits à chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 19 |
| Code ISO | 06b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 46 mm |
| Diamètre de référence | 57,87 mm |
| Diamètre extérieur | 61,3 mm |
| Largeur totale | 22 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 61,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,90 € HT
/ 10 unités
92,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours