Références
3M :9505055
Rubix :2771-6291900
Fabricant :7100324723
EAN :00840779193417
Détails articles : PIECE DE REPARATION POUR ENROULEUR ANTICHUTE A RAPPEL
Avec des pièces d’entretien et de réparation pour antichutes à rappel automatique (HSG) avec systèmes de freinage internes, il est garanti que les inspections de l’unité par une personne compétente soient réussies. Les pièces de réparation courantes pour HSG comprennent : cliquet, ressort de cliquet, ressort moteur, frein, boîtier, tambour, étiquettes, dispositifs pour cordes de sécurité et divers composants.
Points forts
• Pièces de rechange
• Rondelle ressort
• Acier inoxydable
• Poches intégrées pour poignée et étiquette
• Convient à tous les modèles d’HSG DBI-SALA Sealed-Blok™ avec treuil de sauvetage
• Goupille de verrouillage et vis de fixation incluses
Informations techniques
Attributs
| Type | ruban adhésif de transfert 950, transparent (50 mm x 55 m, 0,13 mm) |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,96 € HT
/ unité
124,75 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
