Accessoire pour ligne de vie 3M 3590498
Support de montage pour ligne de vie auto-rétractable
Voir les informations techniquesRéférences
3M :3590498
Rubix :0520-6173138
Fabricant :7100230834
EAN :3660570041475
Détails articles : SUPPORT POUR TREPIED A RAPPEL AUTOMATIQUE
Équerre de fixation à connexion rapide pour espace confiné (modèle 3590497) se boulonne sur la SRL de récupération Rebel™ et la base de montage du trépied (modèle 8008005) se fixe sur un pied du trépied. Lorsqu’il s’agit d’entrée/sauvetage en espace confiné, il est essentiel que l’équipement fonctionne parfaitement et rapidement. Légers et portables, les trépieds en aluminium Protecta® sont idéaux pour l’entrée et la récupération par trou d’homme en espace confiné. Ils se transportent facilement d’un endroit à un autre et peuvent être installés par un seul opérateur. Fixez un ou deux dispositifs mécaniques tels qu’un treuil ou une ligne de vie auto-rétractable à 3 voies et vous êtes prêt à partir. Nos trépieds sont dotés de caractéristiques telles que des pieds verrouillables, un réglage simple par goupille d’arrêt, une équerre de fixation rapide pour dispositif mécanique, une chaîne de sécurité pour empêcher tout déplacement et des semelles antidérapantes en tôle à relief sur les pieds.
Points forts
•Équerre à connexion rapide pour ligne de vie auto-rétractable de récupération Rebel™|Équerre de base de montage pour trépied pour dispositif mécanique
Construction en acier zingué
Fixation simple par boulonnage à la SRL
Fixation rapide et simple de la base de montage à goupille d’arrêt
La conception compacte peut rester en place indéfiniment
Construction en acier zingué
Fixation simple par boulonnage à la SRL
Fixation rapide et simple de la base de montage à goupille d’arrêt
La conception compacte peut rester en place indéfiniment
Informations techniques
Attributs
| Type | support de montage pour ligne de vie auto-rétractable |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
472,54 € HT
/ unité
567,05 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours