Perceuse-visseuse Ingersoll Rand 47500112001, Tension: 12 V | Capacité mandrin: 10 mm | Couple maximal: 23 N.m
Perceuse-visseuse Ingersoll Rand
Voir les informations techniquesRéférences
Ingersoll Rand :47500112001
Rubix :A518-5257557
Résumé technique
| Tension | 12 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 10 mm |
| Couple maximal | 23 N.m |
Détails articles : PERCEUSE/VISSEUSE SS FIL 12V 3/8
Informations techniques
Attributs
| Tension | 12 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 10 mm |
| Couple maximal | 23 N.m |
| Capacité de perçage acier | 10 mm |
| Sans fil | oui |
| Vitesse à vide | 1600 rpm |
| Modèle | d1130 |
| Capacité de la batterie | 2 Ah |
| Poids | 1,1 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,45 € HT
/ unité
233,34 € TTC
- Epuisé