Perceuse-visseuse Dewalt DCD703NT-XJ, Tension: 12 V | Capacité mandrin: 10 mm | Couple maximal: 57.5 N.m
Perceuse visseuse à têtes multiples XR 12V Brushless
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCD703NT-XJ
Rubix :2325-5449688
EAN :5035048748145

Résumé technique
| Tension | 12 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 10 mm |
| Couple maximal | 57,5 N.m |
Documents
Détails articles : PERCEUSE VISSEUSE A TETES MULTIPLES XR 12V BRUSHLESS
Perceuse-visseuse à têtes multiples 12 V Brush / couple dur/tendre (Nm) : 57,5/25,5/ régime à vide (tr/min) : 0-425/1500 / Ø perçage bois/métal (mm) : 20/10 - sans batterie ni chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK
Points forts
Effectuez un large éventail d'applications grâce à l'incroyable polyvalence offerte par la perceuse-visseuse à têtes multiples XR 12V brushless. Conçue pour améliorer l'accès aux espaces difficiles d'accès, cette perceuse-visseuse comprend 4 têtes interchangeables.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 12 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 10 mm |
| Couple maximal | 57,5 N.m |
| Capacité de perçage acier | 10 mm |
| Sans fil | oui |
| Vitesse à vide | 1500 rpm |
| Modèle | dcd703nt-xj |
| Poids | 0,7 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,11 € HT
/ unité
268,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours