Perceuse-visseuse Bosch 0601049603, Tension: 230 V | Capacité mandrin: 13 mm | Couple maximal: 60 N.m
Perceuse GBM 13 HRE
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch :0601049603
Rubix :0136-5021544
EAN :3165140261678


Résumé technique
| Tension | 230 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 13 mm |
| Couple maximal | 60 N.m |
Détails articles : PERCEUSE GBM 13 HRE 550W
Puissant moteur de 550 W conçu pour les applications de perçage exigeantes
Triple démultiplication et couple élevé de 60 Nm pour une grande variété d’applications et les perçages de grand diamètre
Grande longévité grâce aux roues dentées à taille de précision, aux roulements à billes et à aiguilles et au carter métallique robuste
Triple démultiplication et couple élevé de 60 Nm pour une grande variété d’applications et les perçages de grand diamètre
Grande longévité grâce aux roues dentées à taille de précision, aux roulements à billes et à aiguilles et au carter métallique robuste
Informations techniques
Attributs
| Tension | 230 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 13 mm |
| Couple maximal | 60 N.m |
| Capacité de perçage acier | 13 mm |
| Sans fil | non |
| Vitesse à vide | 550 rpm |
| Modèle | gbm 13 hre |
| Poids | 2,1 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
351,19 € HT
/ unité
421,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours