Perceuse pneumatique Atlas Copco 8421 0405 10, Vitesse à vide: 750 rpm | Capacité mandrin: 13 mm
Perceuse Revolver Gamme Pro D
Voir les informations techniquesRéférences
Atlas Copco :8421 0405 10
Rubix :3075-5162106
Fabricant :8421040510
EAN :7322590019778

Détails articles : PERCEUSE REVOLVER - D2112Q 5400 T/MN CAP 10MM
Perceuse revolver reversible avec mandrin à clé 13mm D2148-R; Vitesse 750 rpm; Puissance 250 Watts Poids 1;45 Kg - Mandrin de serrage 2 - 13 mm / Filetage de l'arbre UNF 3/8 - 24 " / Vitesse à vide 750 tr/mn / Long. mandrin inclus 248 mm / Poids 1,45 kg
Informations techniques
Attributs
| Capacité mandrin | 13 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 750 rpm |
| Poids | 1 kg |
| Puissance | 350 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
527,56 € HT
/ unité
633,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
