Perceuse pneumatique Atlas Copco 8421 0408 05, Vitesse à vide: 700 rpm | Capacité mandrin: 13 mm
Perceuse Revolver
Voir les informations techniquesRéférences
Atlas Copco :8421 0408 05
Rubix :3075-5267626
Fabricant :8421040805


Résumé technique
| Capacité mandrin | 13 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 700 rpm |
| Poids | 1,6 kg |
Détails articles : PERCEUSE LBB 36 H007-U
Perceuse Revolver LBB36 H007-U non reversible avec alimentation en air par la poignée avec mandrin - Vitesse à vide 700 tr/mn / Mandrin de serrage 13,0 mm / Poids 1,6 kg / Longueur 256 mm / Distance axe / paroi 23 mm
Informations techniques
Attributs
| Capacité mandrin | 13 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 700 rpm |
| Poids | 1,6 kg |
| Puissance | 700 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 714,24 € HT
/ unité
3 257,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours