Perceuse pneumatique Ingersoll Rand 7802RAKC, Vitesse à vide: 2000 rpm | Capacité mandrin: 10 mm | Consommation d'air: 113 l/min

Perceuse pneumatique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ingersoll Rand :7802RAKC
Rubix :1652-5136472
Fabricant :80147424
PERCEUSE 10 MM AUTO REV 7802RAKC

Résumé technique

Capacité mandrin10 mm
Vitesse à vide2000 rpm
Poids1,36 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PERCEUSE 10 MM AUTO REV 7802RAKC


Cette perceuse de qualité et de haute puissanceest idéale pour tous les applications généralesde perçage, taraudage ou vissage.

Points forts

Le puissant moteur delivre 0,37 kW.Vitesse à vide de 2 000 tr/min.L'engrenage planétaire assure une meilleurerépartition des charges pour augmenter la durée devie.Mandrin de précision en acier assure un serrageidéal.Vitesse variable pour démarrage progressifs.Echappement d'air par la poignée éloigne l'air del'opérateur.

Applications

Perçage maintenance

Informations techniques


Attributs
Capacité mandrin10 mm
Vitesse à vide2000 rpm
Poids1,36 kg
Consommation d'air113 l/min
Puissance370 W
Modèle7802rakc
287,75 € HT
/ unité
345,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.