Perceuse pneumatique Ingersoll Rand 7804XPA, Vitesse à vide: 1875 rpm | Capacité mandrin: 6 mm | Consommation d'air: 459 l/min
mini perceuse/visseuse
Voir les informations techniquesRéférences
Ingersoll Rand :7804XPA
Rubix :A518-5393901
Fabricant :47520751001



Résumé technique
| Capacité mandrin | 6 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 1875 rpm |
| Poids | 0,82 kg |
Détails articles : PERCEUSE REVERSIBLE 475207510
Série 7804 La mini perceuse/visseuse de 1/4" 7804XP représente un excellent choix pour le dépannage automobile. Cet outil dispose d'un bouton de réglage de vitesse bilatéral offrant une grande variabilité sur une plage d'applications étendue. Structure à double roulement à billes pour une longévité accrue, un équilibre impressionnant et des vibrations réduites.
Points forts
Son moteur à cinq palettes puissant offre souplesse et performances robustes
Vitesse réglable
Structure à double roulement à billes
Moteur réversible
Vitesse réglable
Structure à double roulement à billes
Moteur réversible
Informations techniques
Attributs
| Capacité mandrin | 6 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 1875 rpm |
| Poids | 0,82 kg |
| Consommation d'air | 459 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,98 € HT
/ unité
295,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours