Perceuse pneumatique Ingersoll Rand P33N054-DMSL, Vitesse à vide: 5400 rpm

Perceuses de précision modulaires droites

Voir les informations techniques

Références

Ingersoll Rand :P33N054-DMSL
Rubix :A518-5389539
MOTEUR PERCEUSE P33054-DMSL

Résumé technique

Vitesse à vide5400 rpm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MOTEUR PERCEUSE P33054-DMSL


De la fabrication à la maintenance aéronautique, la perceuse P33N est conçue pour offrir de la flexibilité et pour répondre aux exigences de perçage et d'alésage précises des matériaux de haute technologie de l'industrie aéronautique.

Points forts

Nouvelle génération de perceuses de précision série P33N

Quand le savoir-faire de l'ingénierie, la conception de pointe et l'ergonomie se rencontrent avec la qualité et les nouvelles exigences de production flexible : Ingersoll-Rand vous propose sa dernière génération de perceuses de précision P33N.

La gamme de perceuses P33N d'Ingersoll Rand, provenant d'une évolution de la série de perceuses à succès P33, fournit la même flexibilité, la même puissance et la même durabilité idéales couplées avec une meilleure identification des outils ainsi qu'une nouvelle ergonomie.

Flexibilité et interchangeabilité
• Un moteur de 330 W
•Modèle Revolver, Droit ou À renvoi d'angle
•Large plage de vitesses disponibles, de 660 à 18 000 tr/min
•Têtes d'angle de 30°, 90°, 180 degrés°
•Les accessoires R33 sont entièrement compatibles avec les perceuses modulaires P33N
• La P33N est l'outil idéal pour l'environnement de forage multi-tâches, elle répond aux besoins de l'opérateur en matière de perçage précis et d'exigences du matériau et de l'application

Plus de confort et d'ergonomie pour l'opérateur
• Moteur non lubrifié pour un environnement de travail propre
•Carter soft au toucher pour une poignée plus ergonomique
•Les outils à poignée revolver modulaire et droite sont équipés d'un moteur et d'accessoires à changement rapide

Rentabilité
• Grâce à sa flexibilité , la perceuse pneumatique modulaire P33N reste votre meilleur choix pour réduire les investissements dans des outils et des accessoires électriques
•L'ensemble de la gamme P33N partage le même moteur et les mêmes engrenages pour réduire les coûts d'inventaire

Informations techniques


Attributs
Vitesse à vide5400 rpm
Longueur totale164 mm
1 260,49 HT
/ unité
1 512,59 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h