Perceuse pneumatique Roebuck 8496703, Vitesse à vide: 2000 rpm | Capacité mandrin: 10 mm | Consommation d'air: 113 l/min
Perceuse avec mandrin 10mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :8496703
Rubix :R600-5311312
EAN :3660338469350


Résumé technique
| Capacité mandrin | 10 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 2000 rpm |
| Poids | 1 kg |
Documents
Détails articles : PERCEUSE AVEC MANDRIN 10MM
Structure composite permettant une grande robustesse de l'outil tout en assurant un
poids convenable à l'utilisateur
Informations techniques
Attributs
| Capacité mandrin | 10 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 2000 rpm |
| Poids | 1 kg |
| Consommation d'air | 113 l/min |
| Longueur totale | 194 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,32 € HT
/ unité
223,58 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h