Perceuse pneumatique Dewalt DCH333X2-QW, Vitesse à vide: 1000 rpm
Perforateur SDS-plus XR FLEXVOLT 54V 3Ah Li-Ion Brushless 3.5J - 2 batteries - coffret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCH333X2-QW
Rubix :2325-5304740
EAN :5035048646748
Documents
Détails articles : PERFORATEUR SDS+ XR FLEXVOLT 54V 3AHLI-ION 3.5J 2BATT
Performance de perçage à grande vitesse de premier niveau, plus de 66 trous (18mm Ø x 80mm) par charge
Stop de rotation pour les travaux de burinage légers dans du plâtre et des tuiles, et un stop impact pour seulement un mode rotation pour percer du bois ou du métal
Moteur XR FLEXVOLT 54V Brushless pour une puissance et une durée de fonctionnement accrues.
Perform & Protect: meilleur de sa catégorie en termes de vibration (8,5m/s²), pour réduire la fatigue de l’utilisateur
Lampe LED pour meilleur visibilité
Idéal pour le perçage de trous d‘ancrage dans le béton, la brique et les divers matériaux de construction de 4mm à 30mm
Design compact, léger et ergonomique pour un meilleur confort et support durant les périodes d’utilisation prolongées
Stop de rotation pour les travaux de burinage légers dans du plâtre et des tuiles, et un stop impact pour seulement un mode rotation pour percer du bois ou du métal
Moteur XR FLEXVOLT 54V Brushless pour une puissance et une durée de fonctionnement accrues.
Perform & Protect: meilleur de sa catégorie en termes de vibration (8,5m/s²), pour réduire la fatigue de l’utilisateur
Lampe LED pour meilleur visibilité
Idéal pour le perçage de trous d‘ancrage dans le béton, la brique et les divers matériaux de construction de 4mm à 30mm
Design compact, léger et ergonomique pour un meilleur confort et support durant les périodes d’utilisation prolongées
Informations techniques
Attributs
| Vitesse à vide | 1000 rpm |
|---|---|
| Poids | 3,7 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
985,45 € HT
/ unité
1 182,54 € TTC
Dont DEEE : 0,42 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours

