Perceuse pneumatique CP (Chicago Pneumatic) CP9285C, Vitesse à vide: 3000 rpm | Capacité mandrin: 10 mm | Consommation d'air: 195 l/min
Perceuse revolver CP9285
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CP (Chicago Pneumatic) :CP9285C
Rubix :5114-5321348
Fabricant :8941092850
EAN :0015451777449







Résumé technique
| Capacité mandrin | 10 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 3000 rpm |
| Poids | 1,09 kg |
Documents
Détails articles : PERFORATEUR CP9285C 3/8'' KEY
Carter en composite avec une poignée bi-matière surmoulée. Ailettes de guidage de chaque côté de la perceuse pour une grande précision de perçage. Large gachette progressive permettant un meilleur contrôle lors de l'amorce de perçage. Livrée avec un mandrin de qualité professionnelle Jacobs® (2 options: mandrin metal à clé ou mandrin rapide sans clé auto-serrant). Puissance 460 W. Entrée d'air 1/4".
Points forts
Composite housing with thermoplastic rubber handle grip
Wings on right & left sides to guide the forefinger
Large teasing trigger and progressive valve allowing more control to start holes
Low speed gear box
Flat back part for better pushing action while drilling and tapping
Handle exhaust allowing the air to flow away from the operator
Supplied with high quality industrial Jacobs® chucks for longer use- Keyed Metal
Wings on right & left sides to guide the forefinger
Large teasing trigger and progressive valve allowing more control to start holes
Low speed gear box
Flat back part for better pushing action while drilling and tapping
Handle exhaust allowing the air to flow away from the operator
Supplied with high quality industrial Jacobs® chucks for longer use- Keyed Metal
Informations techniques
Attributs
| Capacité mandrin | 10 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 3000 rpm |
| Poids | 1,09 kg |
| Consommation d'air | 195 l/min |
| Puissance | 460 W |
| Longueur totale | 209 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,64 € HT
/ unité
251,57 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h