Perceuse pneumatique CP (Chicago Pneumatic) 8941008870, Vitesse à vide: 2100 rpm | Capacité mandrin: 10 mm | Consommation d'air: 780 l/min
Perceuse CP887C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CP (Chicago Pneumatic) :8941008870
Rubix :5114-5321349


Résumé technique
| Capacité mandrin | 10 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 2100 rpm |
| Poids | 1,1 kg |
Documents
Détails articles : PERCEUSE CP887C INLINE RV 3/8 (SD)
CHICAGO PNEUMATIC Perceuse droite pneumatique CP887C
Perceuse droite puissante et rapide.
Outil parfait pour percer et visser dans des zones étroites
Avec mandrin de perçage à couronne dentée Jacobs ® de 10 mm pour une longue durée de vie
Avec anneau de renversement intégré
Avec soupape d'arrêt pour un meilleur contrôle de l'application
Échappement de l'air à travers la poignée permettant à l'air de s'écouler à l'écart de l'opérateur
Qualité: Industrie / Automotive
Jacobs® Mandrin à couronne dentée de qualité industrielle 10 mm
2.100 min-1, réversible
Force 300 Watt
Torque 5,1 Nm
235 mm longueur
Consommation d'air moyenne 150 - 600 litres par minute
Utilisez un tuyau d'air d'un diamètre interne 10 mm
Pression maximale 6,3 bar / 90 psi
Poids 1,02 kg
Perceuse droite puissante et rapide.
Outil parfait pour percer et visser dans des zones étroites
Avec mandrin de perçage à couronne dentée Jacobs ® de 10 mm pour une longue durée de vie
Avec anneau de renversement intégré
Avec soupape d'arrêt pour un meilleur contrôle de l'application
Échappement de l'air à travers la poignée permettant à l'air de s'écouler à l'écart de l'opérateur
Qualité: Industrie / Automotive
Jacobs® Mandrin à couronne dentée de qualité industrielle 10 mm
2.100 min-1, réversible
Force 300 Watt
Torque 5,1 Nm
235 mm longueur
Consommation d'air moyenne 150 - 600 litres par minute
Utilisez un tuyau d'air d'un diamètre interne 10 mm
Pression maximale 6,3 bar / 90 psi
Poids 1,02 kg
Points forts
High Comfort & handling
For improved safety
Easy operation
Operator friendly
High durability
For improved safety
Easy operation
Operator friendly
High durability
Informations techniques
Attributs
| Capacité mandrin | 10 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 2100 rpm |
| Poids | 1,1 kg |
| Consommation d'air | 780 l/min |
| Puissance | 300 W |
| Longueur totale | 235 mm |
| Modèle | cp887c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,72 € HT
/ unité
274,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h