Perceuse-fraiseuse Promac JMDT-764016X, Tension: 400 V
Perceuse fraiseuse taraudeuse
Voir les informations techniquesRéférences
Promac :JMDT-764016X
Rubix :0079-7332406
EAN :7612375694345

Détails articles : PERCEUSE FRAISEUSE + TABLE CROISEE + AVANCE X
La perceuse-fraiseuse-taraudeuse à transmission par boîte mécanique est une machine polyvalente et robuste, idéale pour les ateliers de mécanique, de maintenance ou de production. Équipée de 12 vitesses, elle offre une large plage d’utilisation adaptée à différents matériaux. Sa capacité de taraudage jusqu’à M16 permet des opérations de filetage précises et efficaces. La tête et la table sont toutes deux réglables en hauteur par crémaillère, assurant un positionnement simple et précis. Sa grande table de 730 x 210 mm offre une excellente surface de travail, tandis que l’avance longitudinale automatique sur l’axe X optimise la productivité et garantit une finition régulière lors des opérations de fraisage. Garantie 2 ans.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 400 V |
|---|---|
| Broche | cm4 |
| Puissance | 1500 W |
| Capacité mandrin | 13 mm |
| Vitesse | 3200 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 517,85 € HT
/ unité
6 621,42 € TTC
Dont DEEE : 2,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
