Perceuse-fraiseuse
Filtres
Catégories
perceuse-fraiseuse (7)
Marque
apex tool
(3)
cincinnati
(2)
promac
(1)
sidamo
(1)
7 produit(s) avec 7 référence(s) :
Perceuse-fraiseuse Promac JMDT-764016X, Tension: 400 V | Capacité mandrin: 13 mm | Broche: CM4
- promac :JMDT-764016X
- rubix :0079-7332406
- ean :7612375694345
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Tension:400 V
- Broche:cm4
- Puissance:1500 W
5 570,53 € HT
/ unité
Perceuse-fraiseuse Cincinnati PF32, Tension: Tri/400 V | Capacité mandrin: 32 mm | Broche: SA30, course : 150 mm
- cincinnati :PF32
- rubix :B791-0288162
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Tension:tri/400 V
- Broche:sa30, course : 150 mm
- Puissance:1850 W
12 755,42 € HT
/ unité
Perceuse-fraiseuse Sidamo 20502080, Tension: 230 V | Capacité mandrin: 16 mm
- sidamo :20502080
- rubix :0077-7314568
- ean :3343735020804
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Tension:230 V
- Puissance:1000 W
4 491,81 € HT
/ unité
Perceuse-fraiseuse Apex Tool 10005305
- apex tool :10005305
- rubix :1062-0255285
- En stock, expédié sous 24/48h
622,39 € HT
/ unité
Perceuse-fraiseuse Apex Tool RC10015020
- apex tool :RC10015020
- rubix :1062-0255287
- Livraison habituellement sous (26) jours
702,39 € HT
/ unité
Perceuse-fraiseuse Apex Tool 10000010
- apex tool :10000010
- rubix :2373-5157058
- Livraison habituellement sous (26) jours
1 026,71 € HT
/ unité
Perceuse-fraiseuse Cincinnati NFC320V
- cincinnati :NFC320V
- rubix :B791-7159472
- Livraison habituellement sous (21) jours
11 270,46 € HT
/ unité







