Sous gants Penta ESP EOS9030
Testeur pneumatique de gants isolants
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Penta ESP :EOS9030
Rubix :M151-6210940
Documents
Détails articles : TESTEUR DE GANT PNEUMATIQUE IEC
Corps en ABS traité anti-UV. Soufflet en NBR. Bouton de dépressurisation. Bague amovible Ø 150mm en EPDM. Livré avec sacoche tissu en boîte carton 210x160x160 mm.Recommandé pour l'inspection sur le terrain avant / après chaque utilisation, mais aussi pourl'inspection visuelle périodique. Le Testeur pneumatique permet de vérifier toute la surface d'un gant, manchette incluse (selon les recommandations des normes EN 60903* et IEC 60903). L’inspection visuelle et méticuleuse de toute la surface du gant permet alors de détecter d’éventuelles perforations ou autres défauts (trous, coupures, tâches importantes, brûlures, altérations de la matière).
*pour les gants de classe 00 et 0, la vérification des fuites d’air et l’inspection visuelle peuvent également être considérées comme suffisantes pour l’inspection périodique (EN 60903).
Informations techniques
Attributs
| Matière principale | plastique |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Couleur | orange |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 229,16 €
170,90 € HT
/ unité
205,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

