Chaussures de sécurité mixtes Penta ESP C99H-ISOL-41, EU Pointure : 41 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussures sécurité semelle isolante SB P HRO EH SRA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Penta ESP :C99H-ISOL-41
Rubix :M151-6175216

Documents
Détails articles : CHAUSSURE MONTANTE SEMELLE P41 SEMELLE ISOLANTE 20K
Tige basse en cuir pleine fleur hydrofuge, épaisseur 2 mm. Doublure tridimensionnelle micro aérée, très respirante. Fermeture par lacets. Semelle première de propreté antistatique, anti-bactérie et amovible. Semelage en PU/Nitrile, résistant aux huiles et hydrocarbures. Eléments de protection :- embout non métallique : 200 joules, amagnétique, ultra léger et isotherme
- Semelle anti-perforation non métallique, ultra flexible
Norme : EN ISO 20345 / ASTM 2413 / Marquage SB P HRO EH SRA
- Semelle anti-perforation non métallique, ultra flexible
Norme : EN ISO 20345 / ASTM 2413 / Marquage SB P HRO EH SRA
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 41 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,64 € HT
/ paire
283,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
