Ventouses et pinces souples SMC ZPT08BS-A5
Patin d’aspiration
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZPT08BS-A5
Rubix :0338-2095590
Fabricant :ZPT08BS-A5
EAN :3618036453676

Documents
Détails articles : VENTOUSE ZPT08BS-A5
Les ventouses de la série ZPT sont disponibles en diamètres de 2 à 125 mm, en matériaux à 6 coupelles et en modèles à 4 coupelles (plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet), pour répondre à de multiples applications. Les raccordements verticaux entrants peuvent être réalisés par des raccords instantanés ou des raccords filetés. Les tampons optionnels peuvent être commandés avec une course allant jusqu’à 50 mm. Les patins d’aspiration de la série ZP2 de SMC sont disponibles dans des diamètres allant de 2 à 340 mm et offrent une variété de matériaux et de conceptions de patins. La série ZP2 a été conçue pour normaliser les produits spéciaux conçus pour la série ZP. Les types de patin incluent : patins miniatures, patins compacts, patins de buse, patins à soufflets multiples, patins éponge, patins sans marque, variations de patins ovales et variations de patins à usage industriel. Les tampons optionnels peuvent être commandés avec une course allant jusqu’à 100 mm. La ligne ZP3 de ventouses a un patin compact et le corps du tampon a été raccourci de 2,2 pouces par rapport à la série ZP. Les tampons optionnels peuvent être commandés avec une course allant jusqu’à 20 mm.
Ventouse serie zpt
Points forts
•Dépression verticale
Avec tampon rotatif ou non rotatif
Diamètres des coussinets de 2 mm à 50 mm
Styles de patins plats, nervurés, profonds et à soufflets
Quatre matériaux différents disponibles
Avec tampon rotatif ou non rotatif
Diamètres des coussinets de 2 mm à 50 mm
Styles de patins plats, nervurés, profonds et à soufflets
Quatre matériaux différents disponibles
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc de silicone |
|---|---|
| Diamètre | 8 mm |
| Forme | rond |
| Type | ventouse zpt08bs-a5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,44 € HT
/ unité
22,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours