Ventouses et pinces souples SMC ZP2-03AUS
Ventouse serie zp2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZP2-03AUS
Rubix :0338-2279748

Documents
Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP2 ZP2-03AUS
Suite au lancement de notre nouvelle série ZP2 de ventouses, nous offrons désormais à nos clients une solution complète tout-en-un. Développée dans le cadre de notre gamme de produits du vide en plein essor, cette nouvelle série ZP2, lorsque combinée à nos gammes de ventouses actuelles ZP & ZP2V, nous procure un portefeuille impressionnant d'options de ventouses permettant de répondre aux besoins de manipulation et de transfert les plus difficiles. Les ventouses de série ZP2 sont disponibles dans une large gamme de tailles, formes et matières et conviennent à une variété d'applications.
Ventouse serie zp2
Points forts
-Tampon d'aspiration à usage intensif
Pièce de rechange
Diamètre des tampons de 40mm à 125mm
Pièce de rechange
Diamètre des tampons de 40mm à 125mm
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc de silicone |
|---|---|
| Diamètre | 3 mm |
| Forme | plat |
| Type | coussin d'aspiration |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,10 € HT
/ 10 unités
90,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours