Ventouses et pinces souples SMC ZP2-4010WN

Coussin d'aspiration

Voir les informations techniques

Références

SMC :ZP2-4010WN
Rubix :0338-2279714
VENTOUSE SERIE ZP2 ZP2-4010WN

Résumé technique

Matièrenbr
Diamètre12 mm
Formeovale
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP2 ZP2-4010WN


Suite au lancement de notre nouvelle gamme de ventouses de la série ZP2, nous pouvons désormais offrir à nos clients une solution complète à guichet unique. Développée dans le cadre de notre gamme croissante de produits liés au vide, cette nouvelle série ZP2, associée à nos gammes existantes de ventouses ZP et ZP2V, nous permet de disposer d'un formidable portefeuille d'options de ventouses pour répondre aux besoins de manipulation et de transfert les plus exigeants. Les ventouses de la série ZP2 sont disponibles dans une large gamme de tailles, de formes et de matériaux et conviennent à un grand nombre d'applications.
Dimensions du bloc-notes : 3,5 x 7, 4 x 10, 5 x 10, 6 x 10, 4 x 20, 5 x 20, 6 x 20, 8 x 20, 4 x 30, 5 x 30, 6 x 30, 8 x 30
-Formes : Type ovale
-Matériaux : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur
-Options : Filetage femelle, entrée verticale pour le vide.
-Haute flexibilité.

Diamètre du tampon : 4 x 10
Matériau : N (NBR)

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr
Diamètre12 mm
Formeovale
Typecoussin d'aspiration
5,46 € HT
/ unité
6,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours