Ventouses et pinces souples SMC ZPT50CS-B8
Ventouse a balancement
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZPT50CS-B8
Rubix :0338-2095914
EAN :3618036447439

Documents
Détails articles : VENTOUSE ZPT50CS-B8
Les ventouses pour le vide de la série ZPT sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, 6 types de matériaux et 4 conceptions de ventouse (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection), ce qui permet leur emploi dans de multiples applications. Les connections d'entrées du vide, verticales, peuvent se faire à l'aide de raccords instantanés ou de raccords taraudés. Des compensateurs optionnels peuvent être commandés avec des courses allant jusqu'à 50 mm.
Ventouse serie zpt
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc de silicone |
|---|---|
| Diamètre | 50 mm |
| Forme | rond |
| Type | coussin plat avec nervure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,22 € HT
/ unité
25,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours