Ventouses et pinces souples SMC ZP40HN

Ventouse

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZP40HN
Rubix :0338-2095898
Fabricant :ZP40HN
EAN :3618036457445
VENTOUSE RENF.PLATE- NBR - D.40 ZP40HN

Résumé technique

Matièrenbr
Diamètre40 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE RENF.PLATE- NBR - D.40 ZP40HN


Les ventouses pour le vide de la série ZP sont disponibles dans 19 diamètres allant de 2 à 200 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Les 4 conceptions de ventouses (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection) sont offertes en standard, mais si elles ne correspondaient pas aux besoins de votre applications, n'hésitez pas à nous contacter. Nos ingénieurs ont fabriqué sur mesure de nombreuses constructions et conceptions dans différents matériaux.
Ventouse

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr
Diamètre40 mm
Formerond
Typeventouse à usage intensif
16,70 € HT
/ unité
20,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours