Références
Festo :ESV-20-EF
Rubix :0326-2577737
Fabricant :191026
EAN :4052568043346

Résumé technique
| Matière | caoutchouc fluorocarboné |
|---|---|
| Diamètre | 20 mm |
| Forme | rond |
Détails articles : VENTOUSE ESV-20-EF
Ventouse ESV-20-EF pièce d'usure, facilement échangeable. Rayon de pièce R min.=30 mm, Diamètre de ventouse=20 mm, Volume de ventouse=0,722 cm3, Position du raccord=en haut, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc fluorocarboné |
|---|---|
| Diamètre | 20 mm |
| Forme | rond |
| Type | esv |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,68 € HT
/ unité
45,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours