Ventouses et pinces souples Piab 0202850
Ventouses multi-soufflets B-BL Silicone FCM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Piab :0202850
Rubix :4963-2359109
Fabricant :0202850



Documents
Détails articles : VENTOUSE B-BL40-2
B-BL est une gamme adaptée aux produits de boulangerie. Le matériau est conforme à la norme FDA (FDA 21 CFR 177.2600), répond au règlement européen EU 1935/2004 et peut être utilisé dans une large plage de températures. Non adapté à une utilisation sous vide poussé. Peut être équipé d’anneaux de renfort en polyamide pour offrir une stabilité accrue.
Points forts
Le matériau silicone est conforme aux normes FDA 21 CFR 177.2600 et UE 1935/2004.
Matériau silicone haut de gamme durable
Un faible pourcentage d'additif métallique (Fe) est mélangé avec le matériau pour le rendre détectable.
Adaptées aux boulangeries pour la manipulation de produits recouverts de graines.
Permettent une compensation de hauteur.
Disponibles avec des fixations filetées mâles en plastique détectable de qualité alimentaire, ou avec des fixations en acier inoxydable résistant aux acides. Les fixations sont dissociables.
Fixation supplémentaire en option - clip de maintien pour les depanners à bande.
Facile à nettoyer avec un design hygiénique. Pas de niche à poussière/saleté.
Faible niveau de vide nécessaire pour écraser les soufflets. Reduces risk for damaging the handled bakery product
Applications
Contact direct avec les aliments
Informations techniques
Attributs
| Matière | silicone (sil) |
|---|---|
| Diamètre | 40 mm |
| Forme | soufflet |
| Type | sans raccords |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,38 € HT
/ unité
13,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h