Ventouses et pinces souples SMC ZPT32CS-A6
Avec bague d'arrêt - ZPT (U,C)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZPT32CS-A6
Rubix :0338-2504859
Fabricant :ZPT32CS-A6



Documents
Détails articles : VENTOUSE SERIE ZPT
Pour l'adsorption de pièces générales
Taille ventouse : Ø 2 - Ø 50 mm
Forme : Plat, Plat nervuré
Matière : Caoutchouc fluoré, NBR conducteur, Caoutchouc de silicone conducteur, NBR, Caoutchouc en silicone, Caoutchouc en uréthane
Options : Filetage et taraudage, Raccordement du vide vertical.
Points forts
Dimensions du tampon : Ø 2 - Ø 50 mmFormes : Type plat, type plat avec nervuresMatériaux : Caoutchouc fluoré, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur, NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthaneOptions : Filetage mâle et femelle, entrée verticale pour le vide.
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc de silicone |
|---|---|
| Diamètre | 32 mm |
| Forme | rond |
| Type | coussin d'aspiration |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,21 € HT
/ unité
21,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours