Pâte de montage FAG ARCANOL-MOUNTINGPASTE-1KG, Contenance: 1000 g

PATE DE MONTAGE ARCANOL TU 1KG MOUNTINGPASTE FAG

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :ARCANOL-MOUNTINGPASTE-1KG
Rubix :0255-1275146
Fabricant :0191453570000
EAN :4026677878403
PATE DE MONTAGE ARCANOL TU 1KG MOUNTINGPASTE FAG
brand logo

Résumé technique

Documents

Détails articles : PATE DE MONTAGE ARCANOL TU 1KG MOUNTINGPASTE FAG


La pâte de montage Arcanol MOUNTINGPASTE de FAG est conçue pour accompagner les opérations de montage de roulements. Elle contribue à limiter les phénomènes de stick-slip et la corrosion de contact lors des phases d’assemblage.

Caractéristiques :
La pâte de montage FAG Arcanol MOUNTINGPASTE est destinée aux opérations d’assemblage de roulements, notamment les roulements à billes et les roulements à rouleaux cylindriques. Elle s’applique en couche très fine sur les surfaces de contact, jusqu’à obtenir un aspect mat du métal. Sa formulation permet de limiter les effets de collage et de glissement, ainsi que les rayures de grippage. Le produit participe également à la protection contre l’usure et la rouille de contact.

Spécifications :
- Plage de température de fonctionnement : –20 °C à +110 °C.
- Pénétration travaillée : 265 à 295 (0,1 mm).
- Point de goutte : ≥ 130 °C.
- Résistance à l’eau : nulle à 90 °C.
- Épaississant : savon de lithium.
- Type d’huile de base : huile minérale.
- Viscosité de l’huile de base à +40 °C : 185 mm²/s.
- Classe NLGI : 2.
- Densité : 1,35 kg/dm³.
- Plusieurs conditionnements disponibles : boîte de 1 kg, tube de 250 g, tube de 70 g.

Normes :
- Règlement (CE) n°1907/2006 (REACH). Il encadre l’enregistrement, l’évaluation et la restriction des substances chimiques mises sur le marché européen.
- Règlement (UE) n°1272/2008 (CLP). Il définit les règles de classification, d’étiquetage et d’emballage des substances et mélanges.
- DIN ISO 2176. Cette norme définit la méthode d’essai pour le point de goutte des lubrifiants.
- DIN ISO 2137. Elle décrit la méthode de mesure de la pénétration travaillée des graisses.
- DIN 51807-1. Cette norme concerne l’évaluation de la résistance à l’eau des lubrifiants.
- DIN 51802. Elle encadre les essais de comportement à la corrosion sur métaux ferreux.
- DIN 51811. Cette norme porte sur l’essai de corrosion Emcor appliqué aux roulements.

Points forts

- Réduction des phénomènes de stick-slip lors du montage des roulements.
- Limitation du grippage et des rayures sur les surfaces fonctionnelles.
- Contribution à la protection contre l’usure et la corrosion de contact.
- Adaptation aux roulements à billes et aux roulements à rouleaux cylindriques.

Applications

La MOUNTINGPASTE est employée principalement dans l’industrie ferroviaire, lors des opérations d’assemblage et de maintenance de roulements. Elle est utilisée dans les ateliers de montage, les services de maintenance mécanique et les lignes d’assemblage où la précision de mise en place des bagues de roulement est déterminante. Le produit convient aux conditions de fonctionnement comprises dans sa plage de température et s’emploie sur les roulements à billes ainsi que sur les roulements à rouleaux cylindriques, à l’exclusion des butées à rouleaux cylindriques et des roulements à rotule sur rouleaux. Pour un usage plus général, il est plus judicieux de recourir à la MOUNTINGPASTE2.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance1000 g
Couleurbeige
288,09 HT
/ unité
345,71 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Contenance