Produits d'étanchéité Loctite SI 595, Contenance: 100 ml

LOCTITE® SI 595

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Loctite :SI 595
Rubix :0166-8097830
Fabricant :2061823
EAN :5010266429779
SILICONE 595 TRANSPAR. TU100ML LOCTITE UC12
Résumé technique
Contenance100 ml
Couleurnoir
Typesilicone
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : SILICONE 595 TRANSPAR. TU100ML LOCTITE UC12


LOCTITE® SI 595 est un silicone acétique monocomposant, clair et thixotrope, conçu pour assurer un collage et une étanchéité efficaces pour les assemblages mécaniques. Il dégage une odeur d'acide acétique et polymérise à température ambiante, formant ainsi un joint durable et flexible. Ce produit présente une excellente adhésion aux substrats, tels que le métal, le verre, les plastiques et la céramique, tout en offrant une résistance élevée à l'humidité et aux contaminants. Sa formulation thixotrope empêche tout affaissement, garantissant une application précise même sur des surfaces verticales.

Spécifications :
- Base chimique : Silicone acétique
- Caractéristiques clés : Thixotrope
- Couleur : Blanc, Clair, Noir
- Forme physique : Pâte
- Nombre de composants : Mono-composant
- Prise en jeu : 6.0 mm
- Temps d'ajustement : 30.0 min
- Type de polymérisation : Vulcanisation à température ambiante.

Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, LOCTITE® est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.

Points forts

- Excellente adhésion sur une large gamme de matériaux ;
- Résistance élevée à l'humidité et aux contaminants ;
- Formulation thixotrope pour une application facile sans affaissement ;
- Flexible et durable, idéal pour les assemblages mécaniques ;
- Polymérisation à température ambiante pour une mise en œuvre rapide ;
- Isolation électrique efficace.

Applications

LOCTITE® SI 595 est recommandé pour les applications d'étanchéité et de collage dans divers secteurs industriels. Il est utilisé pour l'isolation électrique, l'absorption des chocs et le collage de garnitures sur des substrats variés, tels que le métal, le verre, le plastique et la céramique. Ce produit convient parfaitement à l'étanchéité des conduits, gaines d'aération, portes et fenêtres, garantissant une protection efficace contre l'humidité et les contaminants.

Informations techniques


Attributs
Contenance100 ml
Couleurnoir
Typesilicone
Température maxi30 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,63 HT
/ unité
30,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours