Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Colles
Colles et mastics pour fixation et colmatage
Mastic pour joints
Mastic silicone
MASTIC SILICONE 732INC. TU 90ML DOW CORNING
Mastic silicone Dow Corning 732 INC / 90ML
Mastic silicone 732INC
Références
dow corning :
732 INC / 90ML
rubix :
0169-8003702
Résumé technique
Contenance
90
ml
Couleur
Incolore
Température maxi
180
°C
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Fiche de sécurité
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : MASTIC SILICONE 732INC. TU 90ML DOW CORNING
Temps de formation peau 7 min / Dureté Shore A25 / Résistance 2,3 MPA / Allongement 530% / Température : -65 à 180°C.
Points forts
Mastic silicone monocomposant acétique alimentaire.
Applications
Mastic silicone acétique, multifonction, homologué FDA, UL.
Informations techniques
Attributs
Contenance
90
ml
Couleur
Incolore
Température maxi
180
°C
Temps de séchage
7
min
Température mini
-65
°C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
72,84
€
HT
/
unité
87,41
€
TTC
Prix dégressifs
1 unité
72,84
€
HT
/
unité
12 à 23
54,92
€
HT
/
unité
24 à 95
49,36
€
HT
/
unité
96 et plus
43,97
€
HT
/
unité
En stock; expédié sous 24/48hrs