Produits d'étanchéité Loctite 1948758, Contenance: 50 ml | Type: Acrylique
Etanchéité plane Loctite 5800
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :1948758
Rubix :0166-8132386
Fabricant :2784727
EAN :4058093039151

Documents
Détails articles : ETANCHEITE PLANE 5800 AC 50ML LOCTITE UC12
LOCTITE® 5800 est un produit d’étanchéité anaérobie rouge destiné aux plans de joints rigides métalliques. Formulé à base d’ester de diméthacrylate, il polymérise à température ambiante en l’absence d’air et assure une étanchéité fiable sur faibles jeux. Il convient notamment aux carters, boîtes de vitesses et ensembles mécaniques soumis aux vibrations.
Caractéristiques :
Ce produit d’étanchéité anaérobie est monocomposant et formulé à base d’ester de diméthacrylate de technologie acrylique. Sa composition ne comporte pas de pictogrammes de danger ni de phrases de risques selon la classification en vigueur, rare pour un produit d’étanchéité destiné à l’industrie. Cette caractéristique facilite son intégration dans les environnements de production soumis à des règles strictes en matière de sécurité chimique.
Sa nature thixotrope facilite l’application en cordon manuel ou par sérigraphie et limite la migration après dépose, même sur surfaces verticales. Le produit polymérise lorsqu’il est confiné entre deux surfaces métalliques rigides présentant un faible jeu. Une résistance aux basses pressions est obtenue immédiatement après assemblage, ce qui autorise des essais d’étanchéité en ligne avant polymérisation complète. La fluorescence sous lumière UV simplifie l’inspection visuelle et le contrôle qualité. LOCTITE® 5800 est recommandé pour des brides rigides usinées en acier, acier inoxydable, aluminium ou laiton. Il contribue également à la résistance aux vibrations et aux agents chimiques courants rencontrés dans les environnements mécaniques.
Spécifications :
- Type : pâte à joints.
- Plusieurs conditionnements disponibles.
- Couleur : rouge.
- État : liquide visqueux.
- Densité à 20 °C : 1,1 g/cm³.
- Viscosité dynamique à 25 °C (20 s⁻¹) : 11 000 à 32 000 mPa·s.
- Viscosité cinématique à 40 °C : > 20,5 mm²/s.
- Jeu maximal recommandé : jusqu’à 0,25 mm.
- Temps d’ajustement sur acier : 25,0 min.
- Température de service : -55 °C à 180 °C.
- Température de stockage recommandée : 8 °C à 21 °C.
- Point d’éclair : > 100 °C.
- Pression de vapeur à 20 °C : < 0,13 mbar.
Normes :
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : le mélange n’est pas classé comme dangereux selon ce règlement. Aucune classification de danger n’est requise au titre du CLP pour l’étiquetage.
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : les microparticules de polymère synthétique sont soumises aux conditions de l’annexe XVII, entrée 78. Cette disposition encadre l’utilisation et la mise sur le marché des polymères concernés.
Caractéristiques :
Ce produit d’étanchéité anaérobie est monocomposant et formulé à base d’ester de diméthacrylate de technologie acrylique. Sa composition ne comporte pas de pictogrammes de danger ni de phrases de risques selon la classification en vigueur, rare pour un produit d’étanchéité destiné à l’industrie. Cette caractéristique facilite son intégration dans les environnements de production soumis à des règles strictes en matière de sécurité chimique.
Sa nature thixotrope facilite l’application en cordon manuel ou par sérigraphie et limite la migration après dépose, même sur surfaces verticales. Le produit polymérise lorsqu’il est confiné entre deux surfaces métalliques rigides présentant un faible jeu. Une résistance aux basses pressions est obtenue immédiatement après assemblage, ce qui autorise des essais d’étanchéité en ligne avant polymérisation complète. La fluorescence sous lumière UV simplifie l’inspection visuelle et le contrôle qualité. LOCTITE® 5800 est recommandé pour des brides rigides usinées en acier, acier inoxydable, aluminium ou laiton. Il contribue également à la résistance aux vibrations et aux agents chimiques courants rencontrés dans les environnements mécaniques.
Spécifications :
- Type : pâte à joints.
- Plusieurs conditionnements disponibles.
- Couleur : rouge.
- État : liquide visqueux.
- Densité à 20 °C : 1,1 g/cm³.
- Viscosité dynamique à 25 °C (20 s⁻¹) : 11 000 à 32 000 mPa·s.
- Viscosité cinématique à 40 °C : > 20,5 mm²/s.
- Jeu maximal recommandé : jusqu’à 0,25 mm.
- Temps d’ajustement sur acier : 25,0 min.
- Température de service : -55 °C à 180 °C.
- Température de stockage recommandée : 8 °C à 21 °C.
- Point d’éclair : > 100 °C.
- Pression de vapeur à 20 °C : < 0,13 mbar.
Normes :
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : le mélange n’est pas classé comme dangereux selon ce règlement. Aucune classification de danger n’est requise au titre du CLP pour l’étiquetage.
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : les microparticules de polymère synthétique sont soumises aux conditions de l’annexe XVII, entrée 78. Cette disposition encadre l’utilisation et la mise sur le marché des polymères concernés.
Points forts
- Maintien en place lors de l’application grâce à la thixotropie, ce qui réduit les débordements et les reprises d’assemblage.
- Absence de classification de danger au titre du CLP, facilitant la gestion en atelier et le stockage.
- Contrôle visuel simplifié sous UV, contribuant à la traçabilité et à la qualité en production.
- Étanchéité immédiate aux basses pressions après assemblage, limitant les temps d’attente avant test.
- Adapté aux jeux jusqu’à 0,25 mm, couvrant de nombreux plans de joints rigides usinés.
- Large plage de température de service, compatible avec des environnements mécaniques soumis à des variations thermiques importantes.
- Absence de classification de danger au titre du CLP, facilitant la gestion en atelier et le stockage.
- Contrôle visuel simplifié sous UV, contribuant à la traçabilité et à la qualité en production.
- Étanchéité immédiate aux basses pressions après assemblage, limitant les temps d’attente avant test.
- Adapté aux jeux jusqu’à 0,25 mm, couvrant de nombreux plans de joints rigides usinés.
- Large plage de température de service, compatible avec des environnements mécaniques soumis à des variations thermiques importantes.
Applications
LOCTITE® 5800 est destiné à l’étanchéité de plans de joints métalliques rigides présentant un faible jeu. Il est utilisé pour des assemblages tels que boîtes de vitesses, carters moteurs, réducteurs, pompes et brides usinées. Dans les ateliers de maintenance industrielle, il intervient lors du remontage de carters et d’ensembles mécaniques soumis aux vibrations. En production, il permet la réalisation de joints « fait sur place » sur lignes d’assemblage avec contrôle d’étanchéité immédiat à basse pression. Il s’emploie sur acier, acier inoxydable, aluminium ou laiton, en fabrication d’équipements comme en maintenance corrective.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 50 ml |
|---|---|
| Couleur | rouge |
| Type | acrylique |
| Température mini | -55 °C |
| Température maxi | 180 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
671,88 € HT
/ 12 unités
806,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours