Produits d'étanchéité Loctite SI 5366, Contenance: 100 ml | Type: Silicone
Kit silicone transparent SI 5366
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :SI 5366
Rubix :0166-8000178
Fabricant :2063265
EAN :5010266009001

Documents
Détails articles : SILICOMET SI5366INCOLORE TU100GR LOCTITE SI 5366 24
Loctite 5366 50 ml silicone monocomposant pour usage général. Couleur claire. Convient au verre, au métal, à la céramique etc. Silicone acétoxy monocomposant. Couleur : Claire. Durée de formation de la peau : 5 min. Allongement à la rupture : 530 %. Dureté shore A : 25. Traction (GBMS) N/mm2 : 2,5. Domaine de température : +250 gr.C.
Points forts
Spécialement formulé pour une parfaite étanchéité
' Produit monocomposant
' Améliore la tenue au pelage et l'absorption des chocs.
' Formation de peau rapide
' Produit monocomposant
' Améliore la tenue au pelage et l'absorption des chocs.
' Formation de peau rapide
Applications
La résistance à l'eau et aux agents chimiques, bases, acides, huiles, est excellente, à l'exception du chlore et des hydrocarbures aliphatiques, aromatiques.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 100 ml |
|---|---|
| Couleur | incolore |
| Type | silicone |
| Poids | 100 g |
| Température mini | -50 °C |
| Température maxi | 250 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,15 € HT
/ unité
14,58 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h