Produits d'étanchéité Loctite MR 5922, Contenance: 200 ml
Pâte d'étanchéité flexible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :MR 5922
Rubix :0166-1002219
Fabricant :195930
EAN :5010266188645



Documents
Détails articles : PATE ETANCH.SOUPLE 5922 TU200ML LOCTITE UC12
La pâte d’étanchéité LOCTITE® MR 5922™ associe résine, isopropanol et charges dans une formulation monocomposant à séchage lent. Après application, elle se transforme en un joint semi-flexible adapté aux assemblages soumis à vibrations. Son usage vise à améliorer la fiabilité des joints découpés et préformés.
Caractéristiques :
La MR 5922™ est une pâte noire visqueuse à base de résine et d’isopropanol. Monocomposant, elle polymérise par évaporation du solvant et forme un joint souple après séchage. Sa consistance très élevée permet une application à la spatule sur carters, brides, raccords filetés et connexions. Le séchage lent laisse un temps d’ajustement lors du positionnement des pièces. La formulation améliore l’étanchéité des joints préformés en liège, métal, plastique ou caoutchouc, notamment dans des assemblages non rigides pouvant être soumis à vibrations. Elle peut également servir à la réparation de joints prédécoupés endommagés.
Spécifications :
- Aspect : pâte noire visqueuse.
- Technologie : base solvant.
- Nature chimique : résine / isopropanol / charges.
- Nombre de composants : 1.
- Densité à 25 °C : 1,5.
- Viscosité Brookfield (RVT, 25 °C, broche 7, 5 tr/min) : 500 000 à 700 000 mPa·s.
- Extrait sec : environ 87 % en poids.
- Point initial d’ébullition : 82 °C.
- Température de stockage recommandée : 8 °C à 21 °C.
- Temps de mise en service : environ 4 h.
- Durcissement total : environ 24 h.
Normes :
- Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : irritation oculaire catégorie 2 (H319) et sensibilisation cutanée catégorie 1 (H317), indiquant un risque d’irritation sévère des yeux et de réaction allergique cutanée.
- Fiche de données de sécurité établie conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), garantissant la conformité aux exigences européennes en matière d’information sur les substances chimiques.
Caractéristiques :
La MR 5922™ est une pâte noire visqueuse à base de résine et d’isopropanol. Monocomposant, elle polymérise par évaporation du solvant et forme un joint souple après séchage. Sa consistance très élevée permet une application à la spatule sur carters, brides, raccords filetés et connexions. Le séchage lent laisse un temps d’ajustement lors du positionnement des pièces. La formulation améliore l’étanchéité des joints préformés en liège, métal, plastique ou caoutchouc, notamment dans des assemblages non rigides pouvant être soumis à vibrations. Elle peut également servir à la réparation de joints prédécoupés endommagés.
Spécifications :
- Aspect : pâte noire visqueuse.
- Technologie : base solvant.
- Nature chimique : résine / isopropanol / charges.
- Nombre de composants : 1.
- Densité à 25 °C : 1,5.
- Viscosité Brookfield (RVT, 25 °C, broche 7, 5 tr/min) : 500 000 à 700 000 mPa·s.
- Extrait sec : environ 87 % en poids.
- Point initial d’ébullition : 82 °C.
- Température de stockage recommandée : 8 °C à 21 °C.
- Temps de mise en service : environ 4 h.
- Durcissement total : environ 24 h.
Normes :
- Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : irritation oculaire catégorie 2 (H319) et sensibilisation cutanée catégorie 1 (H317), indiquant un risque d’irritation sévère des yeux et de réaction allergique cutanée.
- Fiche de données de sécurité établie conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), garantissant la conformité aux exigences européennes en matière d’information sur les substances chimiques.
Points forts
- Limite les fuites sur brides, carters et raccordements grâce à la formation d’un joint souple après évaporation.
- Améliore la durée de vie des joints découpés en renforçant leur étanchéité.
- Facilite le montage et l’ajustement des pièces grâce à un séchage lent.
- Permet la réparation de joints prédécoupés endommagés sans remplacement systématique.
- Améliore la durée de vie des joints découpés en renforçant leur étanchéité.
- Facilite le montage et l’ajustement des pièces grâce à un séchage lent.
- Permet la réparation de joints prédécoupés endommagés sans remplacement systématique.
Applications
Ce produit s’emploie pour l’étanchéité de carters, brides, raccords filetés et connexions mécaniques. Elle convient aux assemblages non rigides, notamment lorsqu’ils intègrent des joints préformés en liège, métal, plastique ou caoutchouc, et lorsque des vibrations sont présentes avec un besoin de démontage fréquent. LOCTITE® MR 5922™ est utilisée dans des opérations de maintenance industrielle, de montage mécanique et de réparation d’équipements exposés à l’eau, à l’éthylène glycol, à l’essence, aux huiles moteur, aux fluides de transmission ou à l’eau de mer.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 200 ml |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Poids | 300 g |
| Température mini | 8 °C |
| Température maxi | 28 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,60 € HT
/ unité
35,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h