Raccord en L Parker WE18LRCF
Parker Hannifin Coude mâle haute pression
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :WE18LRCF
Rubix :7826-2405016
Fabricant :WE18LRCF


Résumé technique
| Matière | acier (corps);métal (joint) |
|---|---|
| Diamètre de filetage | r 1/2 |
| Type | coude mâle |
Détails articles : COUDE DIN MALE 18L M1/2 CO ACIER ZN PS315 ECROU/BAGUE
Les raccords EO-PSR - Ermeto Original Progressive Stop Ring (selon DIN 3861, DIN 2353) produisent des connexions à haute pression et sans fuite de tubes, de composants dans les systèmes hydrauliques pour un fonctionnement fiable et sans problème de l'ensemble des unités. Avec sa fonction de base, la morsure progressive contrôlée de l'EO-PSR dans le tube, grâce à sa géométrie interne unique, il est parfait pour une large gamme d'applications, de marchés.
Accessoires inclus : Pré-assemblé avec écrou et bague coupante EO-PSR
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 18 mm D.E. du tube
Connexion 1 Taille : 18 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Cône 24°, mâle
Connexion 1 Type : Cône mâle 24°
Connexion 2 Taille : Filetage R 1/2 pouce
Connexion 2 Taille : R 1/2
Type de connexion 2 : BSPT - conique, mâle
Type de connexion 2 : BSPT mâle - conique
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 315
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Accessoires en option : Pré-assemblé avec écrou et bague de coupe EO-PSR
Série de produits : EO Light
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : Métal
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : ISO 8434, DIN 3852
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 18 mm D.E. du tube
Connexion 1 Taille : 18 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Cône 24°, mâle
Connexion 1 Type : Cône mâle 24°
Connexion 2 Taille : Filetage R 1/2 pouce
Connexion 2 Taille : R 1/2
Type de connexion 2 : BSPT - conique, mâle
Type de connexion 2 : BSPT mâle - conique
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 315
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Accessoires en option : Pré-assemblé avec écrou et bague de coupe EO-PSR
Série de produits : EO Light
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : Métal
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : ISO 8434, DIN 3852
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier (corps);métal (joint) |
|---|---|
| Diamètre de filetage | r 1/2 |
| Type | coude mâle |
| Diamètre extérieur du tube | 18 mm |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 300 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
352,20 € HT
/ 10 unités
422,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours