Références
Parker :80C-C16
Rubix :7826-2417454
Fabricant :80C-C16


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 25,4 |
|---|---|
| Type | accessoire hydrauliq 80c-c16 |
Détails articles : ACCESSOIRE HYDRAULIQ 80C-C16
Sertisseuse compatible : Karrykrimp 1, Karrykrimp 2, Parkrimp 2
Division : Polymer Hose Division Europe
Tuyau I.d. (taille) : -16
Type de série : Série 48
Division : Polymer Hose Division Europe
Tuyau I.d. (taille) : -16
Type de série : Série 48
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 25,4 |
|---|---|
| Type | accessoire hydrauliq 80c-c16 |
| Pression | 165 bar |
| Diamètre extérieur du tube | 38,1 mm |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
569,50 € HT
/ unité
683,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours