Écrou pour raccord fileté Parker M20SCFX

Parker Hannifin Écrou de connecteur EO 24° Série haute pression pour applications lourdes

Voir les informations techniques
Références
Parker :M20SCFX
Rubix :7826-2081575
Fabricant :M20SCFX
NUT FOR EO 24 CONE END
Résumé technique
Matièreacier zingué sans cr(vi).
Typeécrou raccord
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : NUT FOR EO 24 CONE END


Écrou M pour raccordement EO 24°, diamètre 20 mm, série à usage intensif :

Pression maxi de service 420 bars.
Application : Industriel, Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à port
Connexion 1 Taille : 20 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 20 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filet M30x2.0 mm
Connexion 2 Taille : M30x2.0
Type de connexion 2 : Métrique
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 420
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Heavy
Style de produit : Composants, écrou 24° à extrémité conique
Type de produit : Écrou 24° à extrémité conique
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : n/a
Spécifications Met : ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Matièreacier zingué sans cr(vi).
Typeécrou raccord
Diamètre de filetage30 mm
Diamètre extérieur du tube20 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,20 HT
/ unité
9,84 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h