Références
Parker :M08LCFX
Rubix :7826-2081568
Fabricant :M08LCFX


Résumé technique
| Matière | acier zingué sans cr. |
|---|---|
| Type | écrou avec filetage métrique. |
Détails articles : ECROU DIN 8L ACIER ZINGUE PS500 M14X1,5
M écrou - Connexion EO 24°
Application : Industriel, Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à port
Connexion 1 Taille : 8 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 8 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filet M14x1,5 mm
Connexion 2 Taille : M14x1.5
Type de connexion 2 : Métrique
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 500
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Light
Style de produit : Composants, écrou 24° extrémité conique
Type de produit : Écrou 24° à extrémité conique
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : n/a
Spécifications Met : ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à port
Connexion 1 Taille : 8 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 8 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filet M14x1,5 mm
Connexion 2 Taille : M14x1.5
Type de connexion 2 : Métrique
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 500
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Light
Style de produit : Composants, écrou 24° extrémité conique
Type de produit : Écrou 24° à extrémité conique
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : n/a
Spécifications Met : ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier zingué sans cr. |
|---|---|
| Type | écrou avec filetage métrique. |
| Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,37 € HT
/ unité
1,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h