Écrou pour raccord fileté Parker M06LLCFX
Parker Hannifin Composant de raccord DIN
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :M06LLCFX
Rubix :7826-8188814
Fabricant :M06LLCFX


Résumé technique
| Matière | acier;sans chrome-6 |
|---|---|
| Type | composant de raccord din |
Détails articles : ECROU DIN 6LL ACIER ZINGUE PS100 M10X1
Les composants de raccord Ermeto DIN pour raccords à tubes hydrauliques haute pression sont des éléments indispensables pour constituer une série complète de raccords (EO-PSR, EO-2, EO2-FORMULAIRE).
Application : Industriel, Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à port
Connexion 1 Taille : 6 mm tube O.D.
Connexion 1 Taille : 6 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filet M10x1,0 mm
Connexion 2 Taille : M10x1.0
Type de connexion 2 : Métrique
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 100
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Very Light
Style de produit : Composants, écrou 24° à extrémité conique
Type de produit : Écrou 24° à extrémité conique
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : n/a
Spécifications Met : ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à port
Connexion 1 Taille : 6 mm tube O.D.
Connexion 1 Taille : 6 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filet M10x1,0 mm
Connexion 2 Taille : M10x1.0
Type de connexion 2 : Métrique
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 100
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Very Light
Style de produit : Composants, écrou 24° à extrémité conique
Type de produit : Écrou 24° à extrémité conique
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : n/a
Spécifications Met : ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier;sans chrome-6 |
|---|---|
| Type | composant de raccord din |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,00 € HT
/ 100 unités
104,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours