Références
Parker :M18LCFX
Rubix :7826-2079995
Fabricant :M18LCFX

Détails articles : ECROU DIN 18L ACIER ZINGUE PS400 M26X1,5
Les composants de montage Ermeto DIN pour les raccords hydrauliques à haute pression sont des éléments indispensables afin de constituer une série complète de montage (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM).
Application : Industriel, Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à port
Connexion 1 Taille : 18 mm tube O.D.
Connexion 1 Taille : 18 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filet M26x1,5 mm
Connexion 2 Taille : M26x1.5
Type de connexion 2 : Métrique
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 400
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Light
Style de produit : Composants, écrou 24° extrémité conique
Type de produit : Écrou 24° à extrémité conique
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : n/a
Spécifications Met : ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à port
Connexion 1 Taille : 18 mm tube O.D.
Connexion 1 Taille : 18 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filet M26x1,5 mm
Connexion 2 Taille : M26x1.5
Type de connexion 2 : Métrique
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 400
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Light
Style de produit : Composants, écrou 24° extrémité conique
Type de produit : Écrou 24° à extrémité conique
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : n/a
Spécifications Met : ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Type | série légère |
| Diamètre extérieur du tube | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,15 € HT
/ unité
6,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h