Écrou pour raccord fileté Parker FM08SCF

Parker Hannifin Écrou EO2 Ø8mm série lourde - 800 bar

Voir les informations techniques

Références

Parker :FM08SCF
Rubix :7826-2081462
Fabricant :FM08SCF
ECROU/BAGUE EO2 DIN 8S AZ/NBR-AZ PS800

Résumé technique

Matièreacier zingué sans cr.
Typepour tube en acier.
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ECROU/BAGUE EO2 DIN 8S AZ/NBR-AZ PS800


Écrou fonctionnel Parker FM08SCF EO2
Application : Industriel, Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à port
Connexion 1 Taille : 8 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 8 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filet M16x1,5 mm
Connexion 2 Taille : M16x1,5
Type de connexion 2 : Métrique
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 800
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Heavy
Style de produit : Composants, EO2-Écrou fonctionnel
Style de produit : Ecrou fonctionnel EO2
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : n/a
Spécifications Met : ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Matièreacier zingué sans cr.
Typepour tube en acier.
Diamètre extérieur du tube8 mm
7,19 € HT
/ unité
8,63 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h