Écrou pour raccord fileté Parker 0110 18 00
Legris Écrou-raccord standard pour tube 18 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0110 18 00
Rubix :4439-2012385
Fabricant :0110 18 00
EAN :0820099102122

Documents
Détails articles : ECROU RACCORD A OLIVE LB FILET 24X1,5 TUBE 18
Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Matériau du corps : BRASS
Connexion 1 Taille du filetage : M24x1,5
Type de connexion 1 : Métrique
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube : 18 mm
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Industry Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Température de fonctionnement maximale : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Type de produit : Raccords à compression complémentaires en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Ecrou en laiton
Spécifications Met : PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Poids : 0.055
Matériau du corps : BRASS
Connexion 1 Taille du filetage : M24x1,5
Type de connexion 1 : Métrique
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube : 18 mm
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Industry Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Température de fonctionnement maximale : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Type de produit : Raccords à compression complémentaires en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Ecrou en laiton
Spécifications Met : PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Poids : 0.055
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | 110 |
| Diamètre extérieur du tube | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,50 € HT
/ 10 unités
169,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
