Écrou pour raccord fileté Parker FM35L71
Parker Hannifin Écrou fonctionnel EO2
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :FM35L71
Rubix :7826-2404813
Fabricant :FM35L71


Résumé technique
| Matière | acier inoxydable;fkm (joint) |
|---|---|
| Type | noix fonctionnelle |
Détails articles : ECROU/BAGUE EO2 DIN 35L INOX/FPM-IX PS160
Parker FM35L71 EO2 écrou fonctionnel
Application : Industriel, hydraulique
Matériau du corps : Acier inoxydable
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à port
Connexion 1 Taille : 35 mm D.E. du tube
Connexion 1 Taille : 35 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filet M45x2.0 mm
Connexion 2 Taille : M45x2.0
Type de connexion 2 : Métrique
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 400, 752
Température maximale du fluide : 400, 752
Pression maximale de fonctionnement : 160
Température ambiante minimale : -60, -76
Température minimale du fluide : -60, -76
Série de produits : EO Light
Style de produit : Composants, EO2-écrou fonctionnel
Style de produit : Ecrou fonctionnel EO2
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau d'étanchéité : FKM
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : n/a
Spécifications Met : ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Matériau du corps : Acier inoxydable
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à port
Connexion 1 Taille : 35 mm D.E. du tube
Connexion 1 Taille : 35 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filet M45x2.0 mm
Connexion 2 Taille : M45x2.0
Type de connexion 2 : Métrique
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 400, 752
Température maximale du fluide : 400, 752
Pression maximale de fonctionnement : 160
Température ambiante minimale : -60, -76
Température minimale du fluide : -60, -76
Série de produits : EO Light
Style de produit : Composants, EO2-écrou fonctionnel
Style de produit : Ecrou fonctionnel EO2
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau d'étanchéité : FKM
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : n/a
Spécifications Met : ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable;fkm (joint) |
|---|---|
| Type | noix fonctionnelle |
| Diamètre de filetage | 45 mm |
| Diamètre extérieur du tube | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
573,30 € HT
/ 5 unités
687,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours