Tuyaux hydrauliques - Accessoire Parker 1CF48-10-5
Parker Hannifin Cône avec écrou-raccord et joint torique - série légère
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :1CF48-10-5
Rubix :7826-2079834
Fabricant :1CF48-10-5
Détails articles : EMBOUT FDIN L COUDE 90D + OR FM/DKOL-16X1,5-DN8 SERIE 48
Raccords testés par Parker, série 46/48 DIN - cônes, tête d'étanchéité et tiges filetées dans différents modèles ainsi que banjos métriques pour les types de tuyaux : Série 46 ou 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Série 46 : 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Série 48 : 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Application : Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chromium 6 plaqué libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : 7.9 mm tuyau I.D., 5/16 pouce tuyau I.D., -5 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filetage M16x1,5 mm
Type de connexion 2 : Femelle, métrique L, pivotante, cône 24° (avec joint torique)
Connexion 2 Type : Femelle métrique L - pivotante (cône de 24° avec joint torique)
Longueur du raccord : 37 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur de chute : 30 mm (voir légende du dessin E)
Longueur du raccord : 61 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, huile hydraulique minérale, liquides de refroidissement (eau-glycol), air, eau
Dimensions hexagonales : 19 mm (voir légende du dessin W)
Diamètre intérieur du tuyau : -5
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression maximale de fonctionnement : 400, 40.0
Dimension de l'orifice : 10 mm
Type d'orifice : DKOL
Type de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : ISO 12151-2-SWE-L
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Diamètre extérieur du tube : 10
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chromium 6 plaqué libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : 7.9 mm tuyau I.D., 5/16 pouce tuyau I.D., -5 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filetage M16x1,5 mm
Type de connexion 2 : Femelle, métrique L, pivotante, cône 24° (avec joint torique)
Connexion 2 Type : Femelle métrique L - pivotante (cône de 24° avec joint torique)
Longueur du raccord : 37 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur de chute : 30 mm (voir légende du dessin E)
Longueur du raccord : 61 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, huile hydraulique minérale, liquides de refroidissement (eau-glycol), air, eau
Dimensions hexagonales : 19 mm (voir légende du dessin W)
Diamètre intérieur du tuyau : -5
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression maximale de fonctionnement : 400, 40.0
Dimension de l'orifice : 10 mm
Type d'orifice : DKOL
Type de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : ISO 12151-2-SWE-L
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Diamètre extérieur du tube : 10
Informations techniques
Attributs
| Type | série parkrimp légère effilée |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,41 € HT
/ unité
35,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h