Tuyaux hydrauliques - Accessoire Parker 1D048-15-8
Parker Hannifin Goupilles filetées, série légère
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :1D048-15-8
Rubix :7826-2079849
Fabricant :1D048-15-8
Détails articles : EMBOUT MALE FIXE ISO 12151-2 MM/CEL-M22X1,5 DN12 SERIE 48
Raccords testés par Parker, série 46/48 DIN - cônes, tête d'étanchéité et tiges filetées dans différents modèles ainsi que banjos métriques pour les types de tuyaux : Série 46 ou 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Série 46 : 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Série 48 : 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Application : Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chromium 6 plaqué libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : 12,7 mm D.I. du tuyau, 1/2 pouce D.I. du tuyau, -8 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filetage M22x1,5 mm
Type de connexion 2 : Mâle, métrique L, rigide, cône 24°
Type de connexion 2 : Mâle, métrique L - Rigide (24° Cône)
Longueur du raccord : 26 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 50 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, huile hydraulique minérale, liquides de refroidissement (eau-glycol), air, eau
Taille hexagonale : 22 mm (voir légende du dessin H)
Diamètre intérieur du tuyau : -8
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression maximale de fonctionnement : 310, 31.0
Dimension de l'orifice : 15 mm
Type d'orifice : DKOL
Style de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 12151-2-S-L
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Diamètre extérieur du tube : 15
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chromium 6 plaqué libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : 12,7 mm D.I. du tuyau, 1/2 pouce D.I. du tuyau, -8 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filetage M22x1,5 mm
Type de connexion 2 : Mâle, métrique L, rigide, cône 24°
Type de connexion 2 : Mâle, métrique L - Rigide (24° Cône)
Longueur du raccord : 26 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 50 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, huile hydraulique minérale, liquides de refroidissement (eau-glycol), air, eau
Taille hexagonale : 22 mm (voir légende du dessin H)
Diamètre intérieur du tuyau : -8
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression maximale de fonctionnement : 310, 31.0
Dimension de l'orifice : 15 mm
Type d'orifice : DKOL
Style de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 12151-2-S-L
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Diamètre extérieur du tube : 15
Informations techniques
Attributs
| Type | embout male fixe iso 12151-2 mm/cel-m22x1,5 dn12 serie 48 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
379,20 € HT
/ 20 unités
455,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours