Tuyaux hydrauliques - Accessoire Parker 13748-12-12

Parker Hannifin Cône d'étanchéité avec écrou-raccord JIC 37° /SAE 45° 45° arc

Voir les informations techniques

Références

Parker :13748-12-12
Rubix :7826-2081042
Fabricant :13748-12-12
EMBOUT FEMELLE JIC37 COUDE 45D FJIC/UNF-1''1/16-DN19 SERIE 48

Résumé technique

Typecône d’étanchéité parkrimp avec écrou

Détails articles : EMBOUT FEMELLE JIC37 COUDE 45D FJIC/UNF-1''1/16-DN19 SERIE 48


Raccords testés par Parker, série 46/48 SAE - cône d'étanchéité et tiges filetées dans différents modèles, ainsi que tiges filetées SAE pour les types de tuyaux : Série 46 ou 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Série 46 : 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Série 48 : 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Application : Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chromium 6 plaqué libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : 19,1 mm D.I. du tuyau, 3/4 pouce D.I. du tuyau, -12 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filetage 1-1/16"-12 pouces
Connexion 2 Type : Femelle, JIC 37°/45° Flare SAE, Dual Flare Swivel
Connexion 2 Type : JIC femelle 37° - pivotant
Longueur du raccord : 58 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur de chute : 22 mm (voir légende du dessin E)
Longueur du raccord : 83 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, huile hydraulique minérale, liquides de refroidissement (eau-glycol), air, eau
Dimensions hexagonales : 27 mm (voir légende du dessin W), 32 mm (voir légende du dessin W)
Diamètre intérieur du tuyau : -12
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression maximale de fonctionnement : 350, 35.0
Taille de l'orifice : 1-1/16"
Type d'orifice : DKJ
Type d'orifice : DKJ 45°
Type de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Coude 45° à chute courte
Forme : Coude 45° à chute courte
Forme : Coude 45° à chute courte
Forme : Coude 45° - chute courte
Spécifications Met : ISO 12151-5-SWE
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz

Informations techniques


Attributs
Typecône d’étanchéité parkrimp avec écrou
294,75 € HT
/ 5 unités
353,70 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h