Tuyaux hydrauliques - Accessoire Parker 1D248-8-4

Parker Hannifin Goupilles filetées, série lourde

Voir les informations techniques

Références

Parker :1D248-8-4
Rubix :7826-2079862
Fabricant :1D248-8-4
EMBOUT MALE FIXE ISO 12151-2 MM/CES-16X1,5 DN6 SERIE 48

Résumé technique

Typepointes filetées moyenne pression parkrimp, série lourde

Détails articles : EMBOUT MALE FIXE ISO 12151-2 MM/CES-16X1,5 DN6 SERIE 48


Raccords testés par Parker, série 46/48 DIN - cônes, tête d'étanchéité et tiges filetées dans différents modèles ainsi que banjos métriques pour les types de tuyaux : Série 46 ou 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Série 46 : 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Série 48 : 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Application : Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chromium 6 plaqué libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : Tuyau 6,4 mm D.I., Tuyau 1/4 pouce D.I., -4 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filetage M16x1,5 mm
Type de connexion 2 : Mâle, métrique S, rigide, cône 24°
Type de connexion 2 : Mâle, métrique S - rigide (cône de 24°)
Longueur du raccord : 24 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 48 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, huile hydraulique minérale, liquides de refroidissement (eau-glycol), air, eau
Dimension hexagonale : 17 mm (voir légende du dessin H)
Diamètre intérieur du tuyau : -4
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression maximale de fonctionnement : 630, 63.0
Dimension de l'orifice : 8 mm
Type d'orifice : DKOS
Style de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 12151-2-S-S
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Diamètre extérieur du tube : 8

Informations techniques


Attributs
Typepointes filetées moyenne pression parkrimp, série lourde
41,21 € HT
/ unité
49,45 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h