Tuyaux hydrauliques - Accessoire Parker 1CA46-10-5

Parker Hannifin Cône avec écrou-raccord et joint torique - série légère

Voir les informations techniques

Références

Parker :1CA46-10-5
Rubix :7826-2081137
Fabricant :1CA46-10-5
EMBOUT FDIN L + O-RING FM/DKOL-16X1,5-TUYAU DN8

Résumé technique

Typesérie de lumières coniques parkrimp

Détails articles : EMBOUT FDIN L + O-RING FM/DKOL-16X1,5-TUYAU DN8


Raccords testés par Parker série 46/48 DIN - cônes, têtes d'étanchéité et goupilles filetées dans différents modèles ainsi que des banjos métriques pour les types de tuyaux : Série 46 ou 48 : 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Série 46 : 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Série 48 : 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Application : Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Connexion 1 Taille : 7,9 mm D.I. du tuyau, 5/16 pouce D.I. du tuyau, -5 (Taille)
Connexion 1 Taille : -5 Taille
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filetage M16x1,5 mm
Connexion 2 Taille : 10 mm
Type de connexion 2 : Femelle, métrique L, pivotante, cône 24° (avec joint torique)
Type de connexion 2 : Femelle métrique L - pivotante (cône 24° avec joint torique)
Longueur du raccord : 23 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 46 mm (voir légende du dessin A)
Taille hexagonale : 19 mm (voir légende du dessin W)
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression maximale de fonctionnement : 40,0, 400
Type d'orifice : DKOL
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 12151-2-SWS-L
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Diamètre extérieur du tube : 10

Informations techniques


Attributs
Typesérie de lumières coniques parkrimp
333,00 € HT
/ 25 unités
399,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours