Tuyaux hydrauliques - Accessoire Parker 10348-6-5

Parker Hannifin Broches filetées SAE (JIC)

Voir les informations techniques

Références

Parker :10348-6-5
Rubix :7826-2297964
Fabricant :10348-6-5
EMBOUT MALE JIC 37 - ISO12151-5 MJIC/UNF-9/16 -DN8 SERIE 48

Résumé technique

Typeparkrimp sae (jic)

Détails articles : EMBOUT MALE JIC 37 - ISO12151-5 MJIC/UNF-9/16 -DN8 SERIE 48


Raccords testés par Parker, série 46/48 SAE - cône d'étanchéité et tiges filetées dans différents modèles, ainsi que tiges filetées SAE pour les types de tuyaux : Série 46 ou 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Série 46 : 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Série 48 : 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Application : Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chrome 6 plaqué libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : 7.9 mm tuyau I.D., 5/16 pouce tuyau I.D., -5 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filetage 9/16"-18 pouces
Connexion 2 Type : Mâle, JIC 37°, Rigide
Type de connexion 2 : JIC mâle 37° - Rigide
Longueur du raccord : 31 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 55 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Liquides de refroidissement (eau-glycol), air, eau, fluides hydrauliques, huile hydraulique minérale
Taille hexagonale : 19 mm (voir légende du dessin H)
Diamètre intérieur du tuyau : -5
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression de fonctionnement maximale : 350, 35,0
Taille de l'orifice : 9/16"
Type d'orifice : AGJ
Style de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 12151-5-S
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Typeparkrimp sae (jic)
25,05 € HT
/ unité
30,06 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h