Tuyaux hydrauliques - Accessoire Parker 1J948-10-10
Parker Hannifin Embout
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :1J948-10-10
Rubix :7826-2081211
Fabricant :1J948-10-10
Détails articles : EMBOUT FORFS COUDE 90D UNF 1'' DN16 SERIE 48
Application : Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chrome 6 plaqué libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : 15,9 mm D.I. du tuyau, 5/8 pouce D.I. du tuyau, -10 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 : filetage 1"-14 pouces
Connexion 2 : femelle, Seal-Lok®, -10 (taille)
Connexion 2 : femelle, Seal-Lok®, -10 (taille) Femelle, Seal-Lok®, pivotante
Type de connexion 2 : femelle ORFS - pivotante
Longueur du raccord : 39 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur de chute : 32 mm (voir légende du dessin E)
Longueur du raccord : 65 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, huile hydraulique minérale, liquides de refroidissement (eau-glycol), air, eau
Dimensions hexagonales : 30 mm (voir légende du dessin W)
Diamètre intérieur du tuyau : -10
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression de fonctionnement maximale : 410, 41.0
Taille de l'orifice : 1"
Type d'orifice : ORFS
Style de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Coude 90° - chute courte
Forme : Coude 90° - chute courte
Spécifications Met : SAE J516, ISO 12151-1-SWES
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chrome 6 plaqué libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : 15,9 mm D.I. du tuyau, 5/8 pouce D.I. du tuyau, -10 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 : filetage 1"-14 pouces
Connexion 2 : femelle, Seal-Lok®, -10 (taille)
Connexion 2 : femelle, Seal-Lok®, -10 (taille) Femelle, Seal-Lok®, pivotante
Type de connexion 2 : femelle ORFS - pivotante
Longueur du raccord : 39 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur de chute : 32 mm (voir légende du dessin E)
Longueur du raccord : 65 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, huile hydraulique minérale, liquides de refroidissement (eau-glycol), air, eau
Dimensions hexagonales : 30 mm (voir légende du dessin W)
Diamètre intérieur du tuyau : -10
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression de fonctionnement maximale : 410, 41.0
Taille de l'orifice : 1"
Type d'orifice : ORFS
Style de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Coude 90° - chute courte
Forme : Coude 90° - chute courte
Spécifications Met : SAE J516, ISO 12151-1-SWES
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Type | parkrimp moyenne pression orfs, série 48 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,50 € HT
/ 5 unités
354,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

