Tuyaux hydrauliques - Accessoire Parker 1JS48-6-6

Parker Hannifin ORFS avec olive, modèle long

Voir les informations techniques

Références

Parker :1JS48-6-6
Rubix :7826-2081222
Fabricant :1JS48-6-6
EMBOUT FORFS LONG ISO 12151-1 UNF 11/16 DN10 SERIE 48

Résumé technique

Typeparkrimp moyenne pression orfs, modèle long, série 48

Détails articles : EMBOUT FORFS LONG ISO 12151-1 UNF 11/16 DN10 SERIE 48


Raccords testés par Parker, série 46/48 ORFS - en différents modèles, ainsi que des tiges filetées ORFS pour les types de tuyaux : Série 46 ou 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Série 46 : 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Série 48 : 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Application : Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chrome 6 plaqué libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : 9.5 mm tuyau I.D., 3/8 pouce tuyau I.D., -6 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 : filetage 11/16"-16 pouces
Connexion 2 : femelle, Seal-Lok®, -6 (taille)
Connexion 2 : femelle, Seal-Lok®, -6 (taille) Femelle, Seal-Lok®, pivotante
Type de connexion 2 : femelle ORFS - pivotante
Longueur du raccord : 29 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 52 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, huile hydraulique minérale, liquides de refroidissement (eau-glycol), air, eau
Taille 1 : 22 mm (voir légende du dessin W)
Taille 2 : 17 mm (voir légende du dessin H)
Diamètre intérieur du tuyau : -6
Industrie : Transport, équipement de fabrication industrielle, machines hors route
Pression maximale de fonctionnement : 635, 63,5
Taille de l'orifice : 11/16"
Type d'orifice : ORFS
Style de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Droit - Long
Forme : Droit - Long
Spécifications Met : ISO 12151-1-SWSB, SAE J516
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Typeparkrimp moyenne pression orfs, modèle long, série 48
340,50 € HT
/ 10 unités
408,60 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h